| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7825LM252 Herst.-Nr.: 7825LM252 EAN/GTIN: 4262382968477 |
| |
|
| | |
| 2er Set kleine LED Outdoor Tischleuchten per USB aufladbar, Weiß H: 19cm Die perfekte Begleitung für Outdoor-Abende: Diese mobilen, USB-wiederaufladbaren Tischleuchten! Diese kleinen Außentischleuchten aus Aluminium in Weiß vereinen modernes Design und praktische Funktionen. Mit einer Höhe von nur 19 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese mobile Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Sie können sie einfach über einen USB-Anschluss aufladen ohne sich um das Anschließen an eine Steckdose kümmern müssen. Im Schirm ist die LED-Lichtquelle integriert, die über die Touch-Bedienfläche am Sockel gesteuert wird. Neben dem Schalten ist zudem ist der Wechsel zwischen zwei warmweißen Tönen möglich (2700K oder 3000K). Egal, ob Sie eine Gartenparty veranstalten, ein romantisches Abendessen genießen oder einfach nur eine angenehme Atmosphäre im Freien schaffen möchten: diese kleine Tischleuchten erfüllen alle Ihre Bedürfnisse. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen. Sie eignen sich aber auch hervorragend im Innenbereich als Nachttischlampe oder Fensterbanklampe. *Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku 18650 (3,7V) je Leuchte *LED fest verbaut mit 2,5 Watt, 120 Lumen, warmweiß je Leuchte Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 12,5 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 140 Lumen = 140 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 - 3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,79 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strom-anschluss, led, tischleuchte, kabel-los, akku, outdoor, touch, mit, usb, aufladbar, terrassenlampen, außenleuchten, außen-lampen, garten-beleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, klein-e, dimmbar-e, camping, balkon-lampe, weiß |
| | |
| |