Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-695LM65
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     695LM65
EAN/GTIN:
     4260529939823
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kleine LED Pendelleuchte mit Glas Lampenschirm Amberfarbig, Ø 20cm

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese edle Pendelleuchte. Mit ihrem ausgefallenen Design verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Ambiente.

Der Schirm hat einen Durchmesser von 20 cm, ist 25 cm hoch und aus Amberfarbenem Glas gefertigt. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Hängelampe ihre gesamte Schönheit, indem sie für besondere Lichteffekte sorgt.

So attraktiv wie das Design dieser LED Hängeleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Blickfang in großzügigen Fluren, Gängen und Dielen, als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als elegante Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten für eine angenehme Deckenbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte gerecht.


* Inklusive 1x E27 Filament LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen Warmweiß.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Braun - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, Hängelampe, hängeleuchte, mit, rauchglas, lampenschirm, Glas-schirm, kleine, LED, ausgefallene, schöne, für, über-n, esstischlampen, Esszimmer-lampen, Wohnzimmer-lampen, hängend, einflammig, kochinsel, kücheninsel, flur-lampen, schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,25*
€ 72,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.22
ab € 27,96*
Sonstiges
Smartwares
10.012.23
ab € 21,70*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,32*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,19*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,90*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,27*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,48*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5864*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,31*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751041-07
ab € 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.