Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen
Artikel-Nr.:
     1609-68031S106
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     68031S106
EAN/GTIN:
     4260768174443
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchte 2er Set in Chrom Ø 29cm, IP44 - Badlampen

Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld.

Das Highlight dieser modernen Deckenleuchten im praktischen 2er Set ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist und kleinen Räumen Größe verleiht. Die schlicht gehaltene, runde Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen.

Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für alle Feuchträume, wie Badezimmer und Gäste WC geeignet. Die edle Optik in Silber Chrom und Weiß, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei haben die Lampen einen Durchmesser von 29 cm sowie eine Höhe von nur 8 cm.

Jede flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 1160 Lumen, 12 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß).

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer und Gäste WC oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus oder Eingangsbereich - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1160 Lumen = 1160 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Lampen, Badezimmer-Leuchten, Gäste, WC, für, Feuchträume, IP44, modern, Decke, Decken-Lampen, Decken-Leuchten, Wand-leuchten, Eingangsbereich, Treppenhaus-leuchten, Treppen-aufgang, rund-e, flach, Silber, Chrom, Design-Klassiker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,46*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,46*
€ 89,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20S247
€ 159,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
6801S1106
€ 39,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
659S11806
€ 104,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
68081S306
€ 184,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.