Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm
Artikel-Nr.:
     1609-60894
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60894
EAN/GTIN:
     4003694608947
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte SAMU 4 flammig Schwarz mit Rauchglas - Länge 115cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige, 4 flammige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Hängelampe der Serie SAMU setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus vier zylinderförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 18 cm (Höhe 25 cm) und einem matt schwarzen Metallrahmen zusammen. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 115 cm, die Deckenabhängung 150 cm. Der Industrial Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Industrial Style Lampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen - sei es im Wohnraumbereich oder in öffentlichen Bereichen, z.B. in der Gastronomie.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen angesagten Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die mehrflammige Balken Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier dekorative Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 115 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Balkenpendelleuchten, Balkenpendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Zylinderform, 4, vierflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, eckige, lineare, geometrische, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 159,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,91*
€ 236,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,47*
€ 233,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,38*
€ 221,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,86*
€ 216,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,04*
€ 189,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890011
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.