Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
>
Artikel
2er Set LED Tischleuchten dimmbar, Messing mit Glasschirm, Höhe 30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-525790S108
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
525790S108
EAN/GTIN:
4260688159131
Suchbegriffe:
led
nacht-tischlampe
nacht-tischleuchte
nachtischlampe-n
2er Set LED Tischleuchten dimmbar, Messing mit Glasschirm, Höhe 30cm
Diese LED Tischleuchten im praktischen 2er SET überzeugen mit schlichter Eleganz und zeitloser Optik.
Gefertigt sind die 30cm hohen Leuchten aus Metall in Messing Gold und werden durch den Alabasterfarbigen Glas Lampenschirm stilvoll ergänzt.
Über den Sensorknopf am Leuchtenfuß lassen sich die Tischlampen Ein-und Ausschalten sowie in 3 Stufen dimmen.
Das macht sie zur perfekten Nachttischlampe im Schlafzimmer oder zur schönen Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer auf der Fensterbank.
Die Leuchten sind mit einem fest verbauten LED mit einer Leistung von je 4,5 Watt und 450 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 22,5 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,075 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
dimmbar-e
,
pilz-lampe
,
pilzform
,
bauhaus-stil
,
klein-e
,
mit
,
glas-schirm
,
lampenschirm
,
messing
,
gold-en
,
für
,
die
,
fensterbank
,
schlafzimmer-lampe
,
schlafzimmer-leuchte
,
wohnzimmer
,
design-klassiker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,21*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET LED Tischleuchten Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
meineWunschleuchte
505S37
€ 183,32*
Ähnlich
LED Tischleuchte Messing mit Glasschirm Weiß, Touch dimmbar, Höhe 21cm
meineWunschleuchte
599000S-108
€ 34,41*
Ähnlich
LED Tischleuchten 2er SET 4-fach Dimmer Silber Alabaster Glas, 24cm hoch
meineWunschleuchte
R52541S907
€ 46,65*
Ähnlich
Tischleuchte MATHA mit Touch Dimmer - Glasschirm weiß, Höhe 32cm
meineWunschleuchte
SP100512NK
€ 26,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.