|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-473190307 Herst.-Nr.: 473190307 EAN/GTIN: 4017807302691 |
| |
|
|  |  |
 | LED Stehleuchte NARCOS Silber matt, Spots schwenkbar & Touch-Dimmer Wenn Sie auf der Suche nach praktischen und stylischen Stehleuchten und Leselampen sind, liegen Sie mit dieser Standleuchte aus dem Hause Trio Leuchten genau richtig! Die Oberfläche der Stehlampe NARCOS besteht aus Metall in Nickel matt. Die Schirme der Standleuchte sind aus Nickel mattem Metall, auf dessen Innenseite das LED-Modul hinter weißem Acrylglas angebracht ist. Diese erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung. Die Lampenschirme haben einen Durchmesser von jeweils 6,9 cm und lassen sich über ein Gelenk schwenken und nach Ihren Wünschen einstellen. Die Gesamthöhe der Leuchte beträgt 154 cm, über den oben am Korpus eingebauten Touch-Dimmer können Sie die Leuchte in drei Helligkeitsstufen dimmen und ausschalten. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Design Stehlampe für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Oder benötigen Sie eine Leselampe, die nicht nur ein gezieltes Leselicht liefert, sondern sich gleichzeitig auch optisch harmonisch in Ihren Wohnraum einfügt? Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leseleuchten, oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Stehleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Standlampe ist mit drei fest verbauten SMD-LED Modul mit je 6,9 Watt und 660 Lumen in warm weiß ausgestattet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 154 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 6,9 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 660 Lumen = 1980 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,39 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led standleuchte dimmbar, pfeilerleuchte, pollerlampen led, Lampen, Leuchten, für, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Esszimmer, Schlafzimmerlampen, Bürolampen, Büroleuchten, Diele, Flurleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büro, modern, schön, Wohnraumleuchten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 69,00* | ab € 85,97* | € 108,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 85,13* | € 108,50* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 86,85* | € 110,48* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 89,12* | € 113,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|