Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81070187
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81070187
EAN/GTIN:
     4251820302966
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel

Barock Wandspiegel TANJA mit Holzrahmen Silber 55x70 cm

Ausgefallener Barock Wandspiegel TANJA mit Silber Holzrahmen 55x70 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser Rahmenspiegel TANJA zieht mit seinem attraktiven Holzrahmen in Silber und dem anmutenden Blätterdesign alle Blicke auf sich.

Mit einem außergewöhnlich gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel TANJA zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt.

Besonders als Kaminspiegel über der Kaminkonsole oder auch als dekorativer Wandspiegel über Kommode oder Sideboard, wird der TANJA Spiegel zum Highlight Ihrer Räume.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 55 x 70cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem TANJA Holzspiegel begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 70 cm, Breite: 55 cm, Tiefe: 3,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Holzspiegel, mit, Rahmen, Holzrahmen, Rahmenspiegel, Silberrahmen, Barockrahmen, silber, Holz, rechteckig, rechteckiger, Design, Barock, Antik, Landhaus, Landhausstil, Vintage, ausgefallene, schöner, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, Kaminspiegel, Kamin, Kaminkonsole, über, Kommode, Sideboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81010106
ab € 55,14*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81090187
ab € 56,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.