Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
>
Artikel
Ornament Solarlaternen 2er Set hängend oder stehend, Metall Gold Antik Ø18,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-367S43
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
367S43
EAN/GTIN:
4262382968040
Suchbegriffe:
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten
Solarlaterne
Ornament Solarlaternen 2er Set hängend oder stehend, Metall Gold Antik Ø18,5cm
Orientalische Solarlaternen im 2er Set zum Aufhängen und Aufstellen aus Metall in Goldfarben Ø18,5cm
Tauchen Sie mit diesen Solarlaternen in die geheimnisvolle, märchenhafte und romantische Welt des Orients ein.
Diese kunstvollen Außenlaternen sind aus Metall in Gold Antik gefertigt. Durch die dekorativen Stanzungen ist das Innere der Leuchten zu sehen, welches mit kräftigen Goldtönen edel zum Vorschein kommt. Das durchbrochene Licht legt einen sanften Schimmer über Boden, Wände und Decke und zaubert somit ein schönes Lichtmuster in die Umgebung.
Mithilfe des Metallgriffs können Sie die Solarlampen mühelos überall dorthin herumtragen, aufstellen oder aufhängen, wo Sie eine gemütliche Atmosphäre und zauberhafte Lichtakzente schaffen möchten - ohne die Einschränkung, sie an eine Steckdose anschliessen zu müssen.
Diese Tischlaternen arbeiten unabhängig vom Stromnetz und sind jeweils mit einem Solarmodul und einer Batterie ausgestattet, welches tagsüber das Sonnenlicht einfängt und dieses während der Dämmerung und Dunkelheit in elektrische Energie umwandelt.
Zusätzlich zum Dämmerungssensor verfügen diese Outdoor Hängeleuchten jeweils über einen Ein/Aus-Schalter.
Somit sind diese Solarkugeln eine umweltfreundliche und praktische Wahl für jeden Gartenliebhaber, der in seinem Garten, Balkon oder Terrasse stimmungsvolle Lichtakzente zaubern möchte.
Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen und den 1001 Nacht Flair dieser Solarleuchten verzaubern!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold antik
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Durchmesser: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,34 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarkugel-n
,
Kugel-Leuchte
,
Outdoor
,
Hängeleuchte
,
LED
,
für
,
den
,
Balkon
,
draußen
,
Baum-Beleuchtung
,
Terrassen-Beleuchtung
,
Solarlampe-n
,
ausgefallene
,
Außen-Laternen
,
Bodenleuchten
,
Leuchtkugel
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,35*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Metall Solarkugeln 2er Set Ø 27cm mit Erdspieß, Silber Antik
meineWunschleuchte
33S627
€ 85,28*
Ähnlich
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
meineWunschleuchte
36S670
€ 78,29*
Ähnlich
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 23cm
meineWunschleuchte
332S83
€ 47,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.