Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm
Artikel-Nr.:
     1609-36700
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36700
EAN/GTIN:
     9007371418466
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus Metall in Schwarz, Höhe 28cm

LED Solar Tischleuchte Laterne DORIS aus dem Hause Globo Leuchten

Diese 28cm hohe Außentischleuchte hat einen schwarzen Korpus aus Metall, in dessen Inneren sich zwei Filament LED im Edison Look mit einer Leistung von 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befinden, welche für schöne Lichteffekte in Ihrem Outdoor Bereich sorgen. Der inkludierte, austauschbare AA NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und kann bei Dämmerung bis zu 8 Stunden leuchten.

Über den praktischen Druckschalter lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten.

Mit der Schutzklasse IP44 ist die Solarlaterne für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf der Terrasse oder auf dem Gartentisch - diese tragbare Leuchte sorgt für ein gemütliches Ambiente bei Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, laternenleuchten, kleine, außentischlampen, außentischleuchten, solarleuchten, solarlampen, solarlichter, mit, solarbeleuchtung, led, solarpanel, schalter, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, für, den, draußen, outdoor, gartenlampen, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, tragbare, mobile, ohne, stromkabel, kabellose, schwarze, solarbetriebene, ausgefallene, gartendeko, gartenlaternen, metall, wetterfest, gartenlichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,68*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33816
€ 25,85*
Ähnlich
Globo
36650
€ 25,74*
Ähnlich
Globo
33814
€ 37,14*
Ähnlich
Globo
36628
€ 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.