Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm
Artikel-Nr.:
     1609-36650
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36650
EAN/GTIN:
     9007371421183
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 27cm

Ausgefallene Outdoor Solarlampe zum Aufhängen aus Metallgeflecht in Holzoptik, Ø 17,5cm

Die 27 cm große Solarleuchte verfügt über ein Bambusseil, welches es erlaubt, sie sowohl in hängender als auch in stehender Position (z.B. auf Tischen) zu bewundern. Die sich überlappenden Metallstreifen werden von oben mit dem LED-Leuchtmittel beleuchtet, wodurch ein wunderschönes Muster projiziert wird. Das angenehm warmweiße Licht (3000 Kelvin) des fest verbauten LED-Leuchtmittels sorgt zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.

Ob an langen Sommerabenden im Garten oder im Wintergarten zum Verweilen, die Solarleuchte in Holzoptik sorgt mit Flammen-Effekt für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Zusätzlich verfügt die Metallgeflecht Solarleuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 ist die Solarlampe gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Creme
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Durchmesser: 17,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Solarhängeleuchten, Solarhängelampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, LED, Solar, Dekolampen, Dekoleuchten, Wegebeleuchtung, Wegbeleuchtung, Wegelampen, Wegeleuchten, Weglampen, Wegleuchten, mit, Seil, zum, Aufhängen, hängend, Akku, Batterie, für, den, draußen, Außenbereich, Outdoor, Tisch, Terrasse, ohne, Strom, Stecker, Kabel, aus, Metall, Holzoptik, Metallgeflecht, Lampenschirm, Metallschirm, Laterne, Solarlaternen, Außenlaternen, ausgefallene, moderne, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,68*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R55256111
€ 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.