Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß
Artikel-Nr.:
     1609-33S806
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     33S806
EAN/GTIN:
     4260768178212
Suchbegriffe:
Weg-Beleuchtung
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten

LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im 2-er Set neue Akzente!

Diese ausgefallenen Solarkugeln sorgen mit den vielen kleinen Lämpchen und dem rauchfarbigen Kugelschirm für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich.

Dank Schutzart IP44 sind diese Gartenlampen sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Solarlichter im Blumenbeet oder als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich.

Durch den abnehmbaren Erdspieß können Sie diese LED Kugelleuchten nicht nur als Stecklampen, sondern auch als außergewöhnliche Tischleuchten in Ihrem Balkon, Garten oder jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen.

Die Solarlampen können auch Innen auf der Fensterbank oder nah des Fensters platziert werden, vorausgesetzt der Fensterbereich erlangt tagsüber genug Lichteinfall.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugeln verfügen jeweils über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchten befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer jeweiligen Leistung von 30 x 0,06 Watt. Mit diesen zeitlosen Gartenkugeln setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (30 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,83*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,83*
€ 65,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S826
€ 50,16*
Ähnlich
Globo
33S76
€ 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.