Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas
Artikel-Nr.:
     1609-33S826
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     33S826
EAN/GTIN:
     4260768177604
Suchbegriffe:
Weg-Beleuchtung
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten

LED Solarkugeln 2er SET - Kugeln rauchfarbig Ø 20cm mit Erdspieß, Glas

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im 2-er Set neue Akzente!

Diese ausgefallene Solarkugel besteht aus einer amberfarbigen Glaskugel, die von einer rauchfarbigen Kugel aus Kunststoff umhüllt ist.

Mit ihrem kugelförmigen Design lassen sich die Erdspießleuchten besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugeln verfügen jeweils über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 1 x 0,06 Watt. Mit diesen zeitlosen Kugelleuchten setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

*Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Orange
Abmessungen:
Höhe: 33,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,16*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
333S53
€ 42,29*
Ähnlich
Globo
33S76
€ 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.