Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß
Artikel-Nr.:
     1609-33S6267
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     33S6267
EAN/GTIN:
     4260768179448
Suchbegriffe:
Weg-Beleuchtung
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten

LED Metall Solarkugeln 3er SET Ø 18cm & 27cm mit Erdspieß

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im 3-er Set neue Akzente!

Mit diesen LED Erdspießleuchten aus Metall zaubern Sie ein märchenhaftes Ambiente in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon. Die kugelförmigen Solarleuchten in Silber Antik erzeugen dank des gestanzten Metall und dem goldfarbenen Inneren ein eindrucksvolles Lichtspiel.

Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Solarlichter im Blumenbeet, als moderne Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich, als ausgefallene Bodenlampen auf dem Balkon oder als zeitgemäße Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul.

*Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

*Maße 1: Kugeldurchmesser 18 cm, Gesamthöhe 54 cm / Inklusive fest verbautem LED Modul mit 1 x 0,06 Watt und 1 x 1,2V Ni MH AA 300mAh Batterie

*Maße 2: Kugeldurchmesser 27 cm, Gesamthöhe 38 cm / Inklusive fest verbautem LED Modul mit 1 x 0,06 Watt und 1 x 1,2V Ni MH AA 600mAh Batterie
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber antik - Gold
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,63*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,95*
€ 110,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
33LM288303
€ 59,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S8267
€ 82,28*
Ähnlich
Globo
337S678
€ 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.