|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-33LM288303 Herst.-Nr.: 33LM288303 EAN/GTIN: 4260768179011 |
| |
|
|  |  |
 | LED Solarkugeln 2er SET Ø 15cm & 19,5cm, Glasschirm mit Erdspieß Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten im 2-er Set (Ø15cm und 19,5cm) neue Akzente! Diese ausgefallenen Solarkugeln sorgen mit den vielen kleinen Lämpchen und dem Glasschirm in Bruchoptik für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich. Dank Schutzart IP44 sind diese Gartenlampen sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Solarlichter im Blumenbeet oder als ausgefallene Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich. Durch den abnehmbaren Erdspieß können Sie diese LED Kugelleuchten nicht nur als Stecklampen, sondern auch als außergewöhnliche Tischleuchten in Ihrem Balkon, Garten oder jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen. Und das alles ganz ohne Strom! Die Leuchtkugeln verfügen jeweils über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchten befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu sechs Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer jeweiligen Leistung von 15 x 0,06 und 20 x 0,06 Watt. Mit diesen zeitlosen Gartenkugeln setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück. Zudem verfügen diese Solarleuchten jeweils über einen Ein/Aus Schalter. * Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Kunststoff | Farbe: | Transparent - Schwarz | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1,98 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarkugel-n, Gartenkugel-n, Kugel-Leuchte, LED, für, den, draußen, Outdoor, Tischlampe-n, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Deko-Kugeln, Solarlampe-n, ausgefallene, Leuchtkugel-n, Ideen, Set, Glas, 15, 20, cm |
|  |  |
| |