Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm
Artikel-Nr.:
     1609-3111LM308
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3111LM308
EAN/GTIN:
     4262382961850
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3 flammig Metall Gitterschirm Messing matt Ø 50 cm

Stilvolle und dekorative Akzente - Gitter Pendelleuchte!

Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle und dekorative Lichtmomente. Das filigrane Metallgitter der Pendelleuchte bildet einen stilvollen Lampenschirm, welcher für ein einzigartiges Lichtergebnis sorgt!

Das 3 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 50 cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150 cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die Gitterlampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet, sie wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Sollten Sie eine größere Menge dieses Artikels benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Messing matt - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,545 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängeleuchte-n, Hängelampe-n, Gitterlampe-n, Draht-geflecht, Korb, Design-er, ausgefallene, groß-e, drei-flammig, 3, dimmbar, für, über, Esstisch-lampe, Esstischleuchte-n, Esszimmer-lampe, Kücheninsel, Küchentheke, Couchtisch, Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,72*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,72*
€ 178,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,90*
€ 176,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,10*
€ 164,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,39*
€ 157,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,07*
€ 139,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30831LM032
€ 63,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R61281LM032
€ 81,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.