| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-310600432 Herst.-Nr.: 310600432 EAN/GTIN: 4017807427288 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ROBIN 4-flammig mit Rauchglas & Metall Schwarz 80cm lang Zeitlose Balken Hängeleuchte ROBIN aus dem Hause TRIO Leuchten Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall und rauchfarbigem Glas ist die Balkenpendelleuchte ROBIN schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die vierflammige Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die mehrflammige Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Die Pendelleuchte ist mit vier E27 Fassungen für max. 28 Watt ausgestattet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, trio hängeleuchte, led hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängelampen, Balkenpendelleuchte, mehrflammig, für, über, Esstisch, Esszimmer, Kochinsel, Lampen, hängend, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, Arbeitsplatte, Küche, Küchenlampen, Rauchglas, Zylinder, Balken, lang, schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,25* | € 107,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,55* | € 109,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,53* | € 111,53* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,37* | € 128,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 112,81* | € 137,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|