Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm
2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm
2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm
2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm
2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm
Artikel-Nr.:
     1609-303S68
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     303S68
EAN/GTIN:
     4262442796958
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

2er SET LED Wandstrahler Schwarz mit Schalter, Durchmesser 8cm

Unvergängliches Design für den Wohnraum!

Diese beiden Wandstrahler sind bereits optisch ein echter Blickfang. Mit einem Spot Durchmesser von jeweils 8cm fügen sie sich perfekt in jeden modernen Wohnraum ein.

Vom Grunddesign eher klassisch minimalistisch gehalten, überzeugen die Wandstrahler durch ihre matt schwarze Metalloberfläche.

Dabei sind die Spots individuell schwenkbar, so dass Sie Ihren gewünschten Lichtwinkel einstellen und persönliche Akzente im Raum setzen können.

Um den Lichtgenuss komplett zu machen, verfügt jeder Wandspot über einen Ein/Ausschalter am Leuchtenkorpus und das Leuchtmittel ist bereits mit im Lieferumfang enthalten: Ein austauschbares GU10 LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 325 Lumen in Warmweiß sorgt für ein effektives Licht.

Ob als zeitgemäße Flurlampen, Wohnzimmerlampen und Leselampen oder auch als praktische Wand Nachttischlampen neben dem Bett, mit diesem Wandstrahler 2er SET haben Sie überall die passende Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 325 Lumen = 325 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-strahler, Wandspot, Spot-strahler, Aufbauspot-s, Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Nachttischlampe, Wandmontage, Leselampe-n, Leseleuchte-n, LED, innen, mit, für-s, Schalter, schwarz, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bett-lampe, Bettleuchte-n, Flur-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,73*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,03*
€ 52,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8710S10108
€ 36,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
873170S131
€ 52,37*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22921S232
€ 92,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22921S207
€ 99,82*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22921S231
€ 104,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.