Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe
Artikel-Nr.:
     1609-22921S207
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     22921S207
EAN/GTIN:
     4260688158523
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led

Design LED Wandleuchten 2er Set in Silber matt Wandstrahler Leselampe

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem praktischen 2e Set LED Spot Leuchten genau richtig!

Der LED Wandspot besticht durch seine zeitloses und minimalistische Formgebung, die ihn zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Die Wandleuchte eignet sich ideal als Leselampe neben dem Bett.

Das klassische Design und die vielseitige Farbe Silber matt, der Spot Lampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Der LED Strahler hat eine Ausladung von 12 cm und einen Durchmesser von 15 cm.
Die Leseleuchte ist über ihr Gelenk drehbar und schwenkbar, so können Sie ganz nach Ihrem Bedarf die Lichtausrichtung individuell einstellen. An der Blende des Sockels befinden sich eine weitere rund umlaufende LED für eine dezente indirekte Beleuchtung. Die Lichtquellen können über mehrfaches schalten des Schnurschalters oder des integrierten Schalters getrennt voneinander bedient werden.

Zusätzlich ist die Leuchte dank des Features FLEXconnect sowohl für den Festanschluss als auch für den Gebrauch mit Steckerzuleitung geeignet.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Leselampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitig einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Inklusive 1x SMD LED 5 Watt und 550 Lumen in warm weiß (3000 Kelvin)
und inklusive 1x SMD LED 2 Watt und 200 Lumen in warm weiß (3000 Kelvin)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Tiefe: 12 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 550 Lumen = 550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,671 kg
Weitere Suchbegriffe: leselampe, Wandleuchten, Wandlampen, Leselampe-n, Leseleuchte-n, LED, mit, rund, klein-e, Schnur-Schalter, schwenkbar, Wand-montage, Lese-arm, für-s, die, zum, Lesen, Bett, Schlafzimmer-lampen, Wohnzimmer-lampen, Nachttisch-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Licht-Spots, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,43*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,43*
€ 118,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,27*
€ 113,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,32*
€ 106,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222370231
€ 49,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM107
€ 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.