|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-302S59 Herst.-Nr.: 302S59 EAN/GTIN: 4260768176812 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET LED Updown Wandlampen Schwarz für Innen & Außen - 10cm breit Innen oder Außen - diese zwei Wandlampen können beides! Dank Schutzart IP44 sind die würfelförmigen LED Wandlampen nicht nur im Wohnraum schöne Lichtobjekte, sondern machen auch an jeder Hausfassade eine gute Figur. Mit ihrem klar definierten Design sowie ihrem nach oben und unten gerichteten Licht sorgen die Wandlampen für eine angenehme Beleuchtung. Dabei lässt sich jeder Lichtaustritt individuell zwischen 10° und 120° einstellen. Gefertigt sind die Wandlampen aus matt schwarzem Metall. Mit einer Breite von 10cm, einer Höhe von 10cm sowie einer Wandausladung von 11cm passen sie sich jeder Umgebung dezent an. Jede Wandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 620 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 310 Lumen = 620 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Nein | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,563 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, innen, LED, Down, Up, and, mit, für, IP, 44, Schutzklasse, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampe-n, Fassadenleuchte-n, Terrasse, Balkon, Hauseingang, Flur, Treppenaufgang, Carport, Bad-ezimmer |
|  |  |
| |