Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-302S61
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     302S61
EAN/GTIN:
     4260768176836
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er SET LED Updown Wandlampen Weiß für Innen & Außen - 18cm breit

Innen oder Außen - diese zwei Wandlampen können beides!

Dank Schutzart IP44 sind die halbrunden LED Wandlampen nicht nur im Wohnraum schöne Lichtobjekte, sondern machen auch an jeder Hausfassade eine gute Figur.

Mit ihrem ansprechenden Design sowie ihrem nach oben und unten gerichteten Licht sorgen die Wandlampen für eine angenehme Beleuchtung. Dabei lässt sich jeder Lichtaustritt individuell zwischen 10° und 120° einstellen.

Gefertigt sind die Wandlampen aus matt weißem Metall. Mit einer Breite von 18cm, einer Höhe von 12cm sowie einer Wandausladung von 9,5cm passen sie sich jeder Umgebung dezent an.

Jede Wandlampe ist mit zwei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 620 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 310 Lumen = 620 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,605 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Wandleuchte-n, Wandlampe-n, Außen-wandbeleuchtung, Outdoor, draußen, innen, LED, Down, Up, and, mit, für, IP, 44, Schutzklasse, Haus-wand, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampe-n, Fassadenleuchte-n, Terrasse, Balkon, Hauseingang, Flur, Treppenaufgang, Carport, Bad-ezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,68*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,68*
€ 109,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,04*
€ 103,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
227560S231
€ 86,98*
Ähnlich
meineWunschleuchte
304S03
€ 97,31*
Ähnlich
meineWunschleuchte
302S58
€ 92,28*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R28232S631
€ 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.