Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-28311S106
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     28311S106
EAN/GTIN:
     4260768175198
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
Spiegelleuchte
bad-wandleuchte led ip44

LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 8,3cm - Spiegelleuchte

Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen.

Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an diesem schönen 2er Set Bad Wandleuchten nicht vorbei. Die Verbindung von modernem Design und schlichter Eleganz machen diese Leuchten zu einem tollen Hingucker. Mit ihrem zylinderförmigen Design fügen sie sich harmonisch in ihre Umgebung ein und spenden eine zuverlässige Badbeleuchtung.

Der Silber Chrom Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Höhe von 8 cm und einer Ausladung von 8,3 cm ist sie auch für kleinere Bäder gut geeignet und überzeugt durch effektives, nach oben abstrahlendes, aber dennoch blendfreies Licht.

Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand seitlich neben dem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden.

Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele.

Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4 Watt und 340 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 5,2 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 340 Lumen = 340 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,145 kg
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampen, Badleuchte-n, Wand-Leuchten, Wandlampen, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, Spiegelbeleuchtung, seitlich, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, IP44, Badezimmer-Spiegel, Bad-Beleuchtung, Eingangsbereich, Treppenaufgang, Treppenhaus, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
28407S4206
ab € 100,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283814S206
ab € 140,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
518228
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.