| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-283814S206 Herst.-Nr.: 283814S206 EAN/GTIN: 4260768175471 |
| |
|
| | |
| LED Badezimmer Wandleuchten 2er Set in Chrom 42,5cm - Spiegelleuchte Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung kommt man auch an dieser klassischen, zeitlosen Bad Wandleuchte im praktischen 2er Set nicht vorbei. Die Verbindung von modernem Design und schlichter Eleganz macht die Leuchten zu einem tollen Hingucker und sorgt für eine zuverlässige Badbeleuchtung. Der Silber Chrom Korpus verleiht der Badezimmer Lampe eine exklusive Optik. Mit einer Breite von 42,5 cm und einer Ausladung von 7,9cm ist sie auch für kleine Bäder gut geeignet und überzeugt durch effektives, aber dennoch blendfreies Licht. Diesen Effekt können Sie noch unterstreichen, indem Sie die Leuchten zur Spiegelbeleuchtung verwenden und sie an der Wand seitlich neben dem Badspiegel anbringen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Doch nicht nur im Bad machen diese Wandleuchten eine gute Figur, sie eignen sich ebenfalls hervorragend als moderne Beleuchtung im Treppenhaus oder in Flur und Diele. Jede Wandlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 6 Watt und 700 Lumen in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3,8 cm, Breite: 42,5 cm, Tiefe: 7,9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,71 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampen, Badleuchte-n, Wand-Leuchten, Wandlampe-n, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, über, Spiegel, seitlich, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, IP44, Badezimmer-Spiegel, Bad-Beleuchtung, Eingangsbereich, Treppenaufgang, Treppenhaus, Chrom |
| | |
| |