Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm
Artikel-Nr.:
     1609-223310S-131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     223310S-131
EAN/GTIN:
     4260581499860
Suchbegriffe:
Kubus
Würfel
weiß matt
Design

Moderne up & down LED Wandleuchten im 2er Set Kubus weiß matt, 10x10x10cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form versprechen diese angesagten kubusförmigen LED Wandleuchten in weiß matt, unkonventionell und extravagant!

Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet und ein harmonisches Gesamtbild kreiert.

Mit ihrem angesagten und dekorativen Design wird diese coole LED Beleuchtung schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.
Unkonventionell und designorientiert, dieser vielseitige up & down Strahler verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme.

Der LED Wandstrahler in Würfelform wird garantiert zum Hingucker in Ihrem Zuhause und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer seinen Platz finden. Durch die schlichte Farbgebung in weiß matt fügt sich die Design Wandlampe optimal in klassische oder modern eingerichtete Wohnstile ein.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieses schönen LED Lichtspots sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Wandbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Wandlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Integriert an der Wand in Ihrem Wohnraum oder dekorativ im Flurbereich oder Treppenaufgang in Szene gesetzt, wird der Anwendungsbereich angenehm erhellt.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, dieser Wandspot macht an jedem Platz eine gute Figur.

Der Kubus aus Metall mit den Maßen 10 x 10 x 10 cm erscheint komplett in weiß-matt. Die integrierten OSRAM LED-Leuchtmittel verfügen über 4,5 Watt, 430 Lumen und geben mit 3000 Kelvin eine angenehm warmweiße Lichtfarbe ab.

Auch zu finden unter: Flurlampen, Schlafzimmerlampe, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Design Wandleuchte, Flurleuchte, Wandstrahler, Wandleuchte LED, LED Wandstrahler, UP DOWN Leuchte
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Gewicht:
485 kg
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Wandleuchte, Wandstrahler
Schutzklasse:
1
Lebensdauer:
50000 Betriebsstunden je Kubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,78*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,78*
€ 103,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,37*
€ 101,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,13*
€ 79,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310132
€ 31,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310131
€ 32,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310105
€ 32,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
223310S-105
€ 86,98*
Ähnlich
meineWunschleuchte
223310S-132
€ 73,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.