Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Louis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Louis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Louis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
TRIO Louis Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85670041
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     223310131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente mit der kubusförmigen Wandleuchte LOUIS. Über einen oberen und einen unteren Lichtaustritt, wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet und ein harmonisches Gesamtbild kreiert. Integriert an der Wand in Ihrem Wohnraum oder dekorativ im Flurbereich oder Treppenaufgang in Szene gesetzt, wird der Anwendungsbereich angenehm erhellt. Der Kubus hat eine Größe von 10x10x10 cm. Die Leuchte aus Metall erscheint außen in schwarz-matt und ist innen goldfarbig gehalten. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
485 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
430 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,16*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310132
€ 31,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
223310105
€ 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.