Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm
Artikel-Nr.:
     1609-117S310
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     117S310
EAN/GTIN:
     4260688153252
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange

Digitaler Kontaktgrill mit Grillzange, abnehmbare Platten 2000 Watt, 29x23cm

Werden Sie ein echter Grillmeister mit dem Princess Grill Master Pro! Dieser semiprofessionelle Grill verfügt über zwei Thermostate, mit denen Sie die obere und untere Platte separat bedienen können. Verwenden Sie den Kontaktgrill für das perfekte Sandwich oder klappen Sie den Grill auf und verwenden Sie ihn als Tischgrill, um Fleisch und Gemüse gleichzeitig zu grillen.

Der Princess Grill Master Pro verfügt über 2 einstellbare Thermostate, mit denen jeweils die Temperatur für die obere und untere Platte individuell eingestellt werden kann. Der Paninigrill kann auf 180⁰ geöffnet und so als Tischgrill für die ganze Familie verwendet werden. Braten Sie Ihr Steak bei hoher Temperatur auf einer Platte und rösten Sie Ihr Gemüse auf der anderen Seite bei einer niedrigeren Temperatur. Dank der hohen Wattleistung von 2000Watt heizt sich der Elektrogiller sehr schnell auf, sodass Sie nie lange auf Ihr Mittag- oder Abendessen warten müssen.

Stellen Sie die verschiedenen Temperaturen einfach über die 2 separaten Tasten ein. Verwenden Sie auch die praktische Timer-Funktion. So können Sie Ihr Sandwich oder Ihre Panini genau auf den richtigen Garpunkt backen, und der Grill bleibt nie länger an, als Sie möchten.

Die große Oberfläche von 29 x 23 cm ist ideal für die Zubereitung von Paninis, mehreren Sandwiches oder Hamburgern. Die flexible Deckplatte ermöglicht es Ihnen, selbst reichlich gefüllte Sandwiches zu grillen.
Der robuste Griff ist bequem zu handhaben und kann auch zur vertikalen Aufbewahrung des Kontaktgrills verwendet werden. Ganz gleich, ob Sie ein einfaches Sandwich oder eine reichlich gefüllte Panini grillen möchten, der Grill Master Pro wird zu Ihrem Lieblingsartikel in der Küche.

Der Steaker mit einer Antihaftbeschichtung und einer Fettauffangschale ausgestattet, sodass Sie Ihr Lieblingsgericht fettarm zubereiten können. Mit den integrierten Cool-Touch-Griffen und rutschfesten Füßen steht der Grill superstabil auf Ihrer Küchentheke. Die Grillplatten sind außerdem leicht zu entfernen und spülmaschinenfest, für eine einfache und schnelle Reinigung!

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewicht:
4 kg
Abmessungen:
Höhe: 15,5 cm, Breite: 35 cm, Tiefe: 31,5 cm
Leistung:
2000 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
2 Regelbare Thermostate
Thermostat Einstellung:
Grillplatten getrennt regelbar
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 29 cm, Tiefe: 23 cm
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar, höhenverstellbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Reinigung:
einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung
Besondere Merkmale:
Digitale Anzeige, Mit Timer
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, grillzange edelstahl, grill zange, grillzange 23cm, Tischgrill, Indoorgrill, Multigrill, Steakgrill, Paninigrill, Paninimaker, Elektrogriller, Snackmaker, Sandwichmaker, Sandwichtoaster, Elektro, Elektrischer, 2000, Watt, groß, klein, Low, Fat, Edelstahl, Profi, mit, abnehmbaren, herausnehmbaren, Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,64*
€ 135,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,16*
€ 132,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,70*
€ 129,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
117S000
ab € 28,28*
Ähnlich
Princess
112S415
ab € 45,67*
Ähnlich
Princess
117S300
ab € 66,46*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 43,91*
Ähnlich
Princess
117S001
ab € 34,77*
Ähnlich
Princess
112S536
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.