Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm
Artikel-Nr.:
     1609-117S300
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     117S300
EAN/GTIN:
     4260688153245
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange

Kontaktgrill & Grillzange 180° abnehmbare Platten 2 Thermostate 2000Watt 29x23cm

Mit dem Kontaktgrill können Sie sich wie ein echter Küchenchef fühlen. Der semiprofessionelle Grill hat zwei einstellbare Thermostate, so dass Sie die Temperatur jeder Platte individuell einstellen und Fleisch und Gemüse gleichzeitig zubereiten können. Benutzen Sie den Kontaktgrill, um perfekte Paninis zuzubereiten, oder öffnen Sie ihn, um ihn als Tischgrill mit Ihrer Familie zu verwenden. Da Sie weder Butter noch Öl benötigen, ist das Grillen mit dem Kontaktgrill gesünder als das herkömmliche Braten in der Pfanne.

Zwei einstellbare Thermostate ermöglichen es, unterschiedliche Temperaturen für die obere und die untere Platte zu wählen. Da sich der Kontaktgrill um 180⁰ öffnen lässt, können Sie ihn sogar als Tischgrill benutzen. Braten Sie Ihr Fleisch bei hoher Temperatur auf einer Seite des Grills scharf an, und garen Sie Fisch und Gemüse bei einer niedrigeren Temperatur auf der anderen Seite. Dank 2000 Watt Leistung heizt sich der Kontaktgrill innerhalb von Minuten auf, so dass Sie fast sofort Ihr Mittag- oder Abendessen zubereiten können.

Dank der 29 x 23 cm großen Bratfläche des Paninimakers können Sie ein großes Panini oder mehrere Hamburger gleichzeitig zubereiten. Bei Benutzung als Tischgrill ist er für bis zu vier Personen geeignet.

Der Kontaktgrill hat einen professionellen Look und ein elegantes Edelstahldesign, dass perfekt zu jeder Kücheneinrichtung passt. Der stabile Griff ist nicht nur praktisch, um etwas Druck auf den Grill auszuüben, sondern erleichtert auch das horizontale oder vertikale Wegstellen des Kontaktgrills. Mit dem seitlichen Drehregler können Sie leicht die Höhe der oberen Platte für ein dickeres Steak oder Panini verändern.

Die Antihaftbeschichtung und die Fettauffangschale des Grills machen es einfach, fettarm zu grillen. Austretendes Fett wird direkt in die Fettauffangschale geleitet, so dass es nicht wieder vom Gargut aufgenommen werden kann. Die Grillplatten lassen sich leicht abnehmen und sind spülmaschinenfest, so dass das Reinigen des Kontaktgrills eine schnelle und einfache Angelegenheit ist. Zum Lieferumfang gehört auch ein Spatel zum Reinigen der Platten.

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Edelstahl
Gewicht:
4,45 kg
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 34,5 cm
Leistung:
2000 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
2 Regelbare Thermostate
Thermostat Einstellung:
Grillplatten getrennt regelbar
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 29 cm, Tiefe: 23 cm
Funktion Grillplatte:
herausnehmbar, höhenverstellbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, grillzange 23cm, grill zange, kontaktgrill 2000w, Tischgrill, Indoorgrill, Multigrill, Steakgrill, Paninigrill, Paninimaker, Elektrogriller, Grill, Snackmaker, Sandwichmaker, Sandwichtoaster, Elektro, Elektrischer, Low, Fat, Edelstahl, mit, abnehmbaren, herausnehmbaren, Platten, Wechselplatten, 3in1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
117S310
ab € 89,41*
Ähnlich
Princess
117S000
ab € 28,39*
Ähnlich
Princess
112S415
ab € 45,51*
Ähnlich
Princess
117S002
ab € 43,78*
Ähnlich
Princess
117S001
ab € 34,88*
Ähnlich
Princess
112S536
ab € 75,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.