|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-1010LM524 Herst.-Nr.: 1010LM524 EAN/GTIN: 4260768170483 |
| |
|
|  |  |
 | 5-flammige LED Pendelleuchte Ø 60cm in Rostoptik mit Glasschirmen Diese 5-flammige LED Pendelleuchte ist genau das Richtige für alle Landhausstil Fans. Der geschwungene Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch die weißen Glas Lampenschirme ergänzt und verleiht der Leuchte ihr klassisches Landhaus Design. Mit einer Abhängehöhe von 150cm und einem Durchmesser von 60cm passt die Hängelampe perfekt über den Esstisch oder den Wohnzimmertisch. Die Leuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird mit 5 dimmbaren austauschbaren LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt und 470 Lumen in warmweiß geliefert. Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,445 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendel-leuchte, hängeleuchte, hängelampe, hängend-e, landhaus-stil, 5-flammig, mehrflammig-e, rostoptik, über, esstischlampe, esstisch-leuchte, dimmbar-e, esszimmer-tisch, esszimmerlampe, küchenlampe, küchenleuchte, wohnzimmerlampe-n, küchentisch, kronleuchter |
|  |  |
| |