| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TN1248 Herst.-Nr.: 656100000500 EAN/GTIN: 4042448489272 |
| | |
|
| | |
| tesa 65610 PE Schaumklebeband removable restlos entfernbar doppelseitiges Klebeband ohne Kleberückstände tesa® 65610 PE Schaumklebeband removableDas tesa® 65610 PE Schaumklebeband removable löst sich ohne Rückstände einfach entfernen. - doppelseitiges PE Schaumband
- ohne Rückstände einfach entfernbar
- starke Haftung dank PET Verstärkungsfolie und Acrylatkleber
- gleicht Unenbenheiten aus
- absorbiert wirkende Stoßkräfte
- feuchtigkeits- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: + 80°C
- Maße (LxB): 25 m x 19 mm
- Farbe: weiß
Anwendungsbereiche finden sich in Kennzeichnungsystemen, Schilderbefestigung, Messebau, Dekoration etc. Weitere Informationen: | | Länge [m]: | 25,00 | Stärke [mm]: | 1,20 | Produktart: | Klebeband | Produktkategorie: | Klebebänder | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | wiederlösbar | witterungsbeständig | UV-beständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,28* | € 18,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 18,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,3912* | € 19,1412* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,53* | € 19,34* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,93* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6772* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|