| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230602 Herst.-Nr.: 4042448485786 EAN/GTIN: 4042448485786 |
| |
|
| | |
| tesa Removable PE-Schaumband • Doppelseitiges PE-Schaumband mit PET-Verstärkung • Stark haftende Acrylatklebmasse hält auf vielen unterschiedlichen Oberflächen • Kompensiert unebene Untergründe und dämpft Weitere Informationen: | | Hersteller: | tesa® | Grundpreis: | Ja | Dicke: | 1,25 mm | Breite: | 19 mm | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Tesa, 65610, Removable, 25m, x, 19mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 11,97* | € 18,64* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,40* | € 18,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,44* | € 19,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,60* | ab € 14,30* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5252* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|