Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3451.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451056
EAN/GTIN:
     4030913908946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Softshell-Jacke Twilight marine atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht mit Reflexbiesen

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Softshell-Jacke TWILIGHT

  • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht
  • Reflexbiesen vorne, auf dem Rücken, im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Taschen:

  • 2 verdeckte, seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Farben: schwarz oder marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke | Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 31,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 31,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 31,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,73*
€ 34,07*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,49*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
3451064
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
3451068
ab € 24,81*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 45,09*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 45,00*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 45,25*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.