Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Outdoor Twilight Nr.3451 Gr.XL marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402629897
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451056
EAN/GTIN:
     4030913908946
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Twilight Softshelljacke marine XL. Komfort und Größenvielfalt. Die Twillight Softshelljacke besticht mit ihrer atmungsaktiven · wasserabweisenden und winddichten Oberfläche und bietet eine umfangreiche Größenauswahl.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,31*
€ 31,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 31,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,56*
€ 34,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,04*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3451064
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
3451068
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 44,93*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 45,00*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 44,96*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.