Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2563.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2563052
EAN/GTIN:
     4030913905280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Fleecejacke Plaline weiß-zink mit Reflexbiesen und Ärmelbündchen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Fleecejacke Plaline

Fleece-Jacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • besonders atmungsaktiv und strapazierfähig

 

Material: 100 % Polyesterfleece

antipilling

 

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine oder weiß/zink

 

Größen: XS – XXXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | weiß
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
weiß/zink
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 31,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 31,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,72*
€ 33,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,76*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2563048
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2563044
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
2563056
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2563060
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
2563064
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2563068
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.