Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Plaline Nr.2563 Gr.L reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Plaline Nr.2563 Gr.L reinwei
Fleecejacke Plaline Nr.2563 Gr.L reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479287
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2563052
EAN/GTIN:
     4030913905280
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Fleecejacke reinweiß/zink L. Weiches Arbeiten im Winter. Perfekt für nasskalte Tage. Die Plaline Winter Fleecejacke spendet wohlige Wärme und sorgt dank der Reflexbiesen gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit. Tipp: Die Fleecejacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066515· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß/zink
Größe:
L
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 31,25*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 31,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,63*
€ 31,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,58*
€ 34,13*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,14*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
2563048
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2563044
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
2563056
ab € 22,56*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
2563060
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
2563064
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
2563068
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.