Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA Bahnhofs Quarz-Wanduhr, 30 cm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA Bahnhofs Quarz-Wanduhr, 30 cm Durchmesser
PEWETA Bahnhofs Quarz-Wanduhr, 30 cm Durchmesser
PEWETA Bahnhofs Quarz-Wanduhr, 30 cm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     158-PH4402
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     44.150.325
EAN/GTIN:
     4250594526950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
Peweta Bahnhofs Wanduhr geräuschloses Quarzuhrwerk, Strichzifferblatt, schleichender Sekundenzeiger rot
PEWETA Bahnhofs-Wanduhr

  • solides Alu-Gehäuse, matt-geschliffen
  • typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen
  • roter Sekundenzeiger
  • Quarzuhr
  • Batteriebetrieb 1,5 V (1x Mignon, LR 6, AA)

Größe: Ø 30,0 cm

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Balkenzifferblatt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, PEWETA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 40,15*
€ 51,19*
€ 5,00*
ab € 42,07*
€ 55,21*
Frei Haus
ab € 42,93*
€ 56,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,13*
€ 62,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 66,01*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,69*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,52*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,71*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,63*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,62*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,66*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 235,89*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,76*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,28*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 232,68*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 227,29*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,83*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 294,87*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,68*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 130,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.