Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1115
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 30K1
EAN/GTIN:
     4045761083844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kern Tischwaage FCB 30K1 Wägebereich: 30,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
KERN® FCB

Kompaktwaage mit großer Wägeplatte

  • hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
  • Datentransfer an Drucker oder PC
  • PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Maße Wägeplatte (Edelstahl): 252 x 228 mm
  • Maße Gesamtwaage: 270 x 345 x 106 mm
  • Batteriebetrieb möglich mit Block-Batterie 9 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • DKD-Kalibrierzertifikat möglich

  • Größe Gesamtwaage (BxHxT): 27,0 x 34,5 x 10,6 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Höhe [cm]:
10,6
Tiefe [cm]:
34,5
Wägeplattenbreite [cm]:
27
Wägeplattentiefe [cm]:
34,5
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
30.000
Reproduzierbarkeit [g]:
1
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tischwaage, Zählwaage, zählwaage kern bis 30kg, zählwaagen kern, zählwaage, Waagen, KERN Kompaktwaage FCB, Ablesbarkeit: 1 g, max. Wägebereich: 30 kg, KERN
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,65*
€ 185,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,86*
€ 185,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,03*
€ 190,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 191,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 213,29*
€ 239,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 213,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKB-01N
ab € 220,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.