Zählen leicht gemacht mit der Zählwaage CPB. Durch die automatische Referenzoptimierung wird stufenweise der Durchschnittswert des Teilegewichts verbessert - somit erreichen Sie sehr genaue Zählwer...
Zählwaage, CFS 30K0.5, Kern - Waagen CFS 30K0.5 Zählwaage Max 30 kg: d=0,0005 kg Features * Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters * Ge...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenz...
KERN Zählwaage Max 30 kg d=0,002 kg (CIB 30K-3) KERN Zählwaage Max 30 kg; d=0,002 kg Innovatives Zählen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Der Zählvorgang kann optisch und/oder akustisch unterstü...
∙ Nicht eichfähig ∙ Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen ∙ Akku als Zubehör bestellbar ∙ Kalibrierung optional auf Anfr...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Hersteller-Ersteichung für Zählwaage mit Wägebereich max. 30 kg Durch die vorausgehende Hersteller-Eichung für die Zählwaage, die Sie bei uns ordern, sichern Sie exakte Werte bei der Messung versch...
Wägebereich = 60kg Typ = Zählwaage Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalenlänge = 300mm Waagschalenbreite = 400mm Waagschale...
Wägebereich = 30kg Typ = Zählwaage Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalenlänge = 300mm Waagschalenbreite = 400mm Waagschale...