Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA40610.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406010006
EAN/GTIN:
     4045981089152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen-Sweatjacke College royalblau sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Damen-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • bequemer Kragen mit Kordelzug
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
royalblau
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,88*
€ 39,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 39,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 39,71*
9 Tage
45
€ 5,90*
ab € 32,91*
€ 43,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,09*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,82*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,78*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,78*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,77*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,75*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,74*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,87*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 28,95*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 28,98*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 29,11*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 28,88*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 28,97*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 28,96*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 31,77*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.