Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
Sweatjacke HAKRO Damen-Sweatjacke, rot, Größen: XS - XXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-HA40602.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406002005
EAN/GTIN:
     4045981089008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen-Sweatjacke College rot sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung

Ausgewählte Version: M - Größe M

HAKRO Damen-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • bequemer Kragen mit Kordelzug
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
rot
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,99*
€ 39,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 39,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 39,66*
9 Tage
356
€ 5,90*
ab € 32,75*
€ 43,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,22*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,82*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,78*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,84*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,81*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,75*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 51,79*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,85*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 28,95*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 28,91*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 28,87*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 29,05*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 29,08*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 28,96*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 31,98*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.