Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Citrus Voll-Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Citrus Voll-Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Citrus Voll-Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Citrus Voll-Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1255
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1255
EAN/GTIN:
     4001499548802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Frosch Citrus Voll-Waschmittel reinigt Koch- und Weißwäsche und entfernt Flecken
Frosch® Citrus Voll-Waschmittel

Flüssig Vollwaschmittel entfernt hartnäckige Flecken und sorgt für strahlend, saubere Wäsche mit Zitronenduft.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 120 Waschladungen
  • 20-95°C
  • Beutel 100 % recycelbar
  • für Weiß- und Kochwäsche außer Wolle und Seide
  • sorgt für strahlende Wäsche
  • mit Citrat
  • Zitronen Duft
  • hautschonend

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
9.000
Produktart:
Vollwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Weißwäsche
Duft:
Citrus
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
100
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 36,63*
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 36,63*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116024
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.