Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Citrus Voll-Waschmittel, Inhalt: 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Citrus Voll-Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Frosch Citrus Voll-Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Frosch Citrus Voll-Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1055
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116024
EAN/GTIN:
     4001499960246
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Frosch Citrus Voll-Waschmittel reinigt Koch- und Weißwäsche und entfernt Flecken
Frosch® Citrus Voll-Waschmittel

Flüssig Vollwaschmittel entfernt hartnäckige Flecken und sorgt für strahlend, saubere Wäsche mit Zitronenduft.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 24 Waschladungen
  • 20-95°C
  • Beutel 100 % recycelbar
  • für Weiß- und Kochwäsche außer Wolle und Seide
  • sorgt für strahlende Wäsche
  • mit Citrat
  • Zitronen Duft
  • hautschonend

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Produktart:
Vollwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Weißwäsche
Duft:
Citrus
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,14*
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,14*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.