Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm Version: 3 - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm Version: 3 - beige
EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, für Verkaufsräume u. BürosGröße L x B 150,0 x 10,0 cm Version: 3 - beige
Artikel-Nr.:
     158-EB4102.3
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41620
EAN/GTIN:
     4250619600337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros

Ausgewählte Version: 3 - beige

EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



  • Version: 3 - beige
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
beige
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 26,96*
€ 36,38*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 36,82*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,12*
€ 38,02*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 48,14*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,24*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,71*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 59,94*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.