| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DS88006 Herst.-Nr.: DS88006 EAN/GTIN: 4017698003936 |
| | | |
|
| | |
| Solution Ameisen-Powerspray Kontaktinsektizid mit Langzeitwirkung Solution Ameisen-Powerspray hochwirksames und sofort wirkendes Spray gegen Ameisen und andere kriechende Insekten/Ungeziefer wie Kellerasseln, Spinnen, Silberfischen usw. - wirkt bei Ameisen und anderen kriechenden Insekten
- Langzeitwirkung
- Inhalt: 500 ml
Anwendung: Vor der Anwendung gut schütteln. Sprühventil je nach Anwendungssituation auf Sprühen oder Spritzen stellen. Ameisen-Powerspray ist ein Kontaktinsektizid. Deshalb gezielt aus ca. 30 cm Entfernung auf Nesteingänge, Laufwege und Schlupflöcher aufsprühen. Besprühte Flächen können nach ca. 3 Tagen wieder gereinigt werden. Bei Innenanwendungen nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Anwendungen können im Bedarfsfalle nach 10 Tagen wiederholt werden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Ameisenspray | Produktkategorie: | Schädlingsbekämpfung | Wirkungsspektrum: | Ameisen | BAuA-Nummer: | N-39366, N-100851 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 5,00* | ab € 14,32* | € 20,42* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,62* | € 23,73* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,62* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|