Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Fasszange orange RAL 2000 76,8 x 20 x 41,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Fasszange orange RAL 2000 76,8 x 20 x 41,9 cm
Stapler-Anbaugeräte Fasszange orange RAL 2000 76,8 x 20 x 41,9 cm
Stapler-Anbaugeräte Fasszange orange RAL 2000 76,8 x 20 x 41,9 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8010
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-10-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stapler-Anbaugeräte Scherengreifer LGZ, zur Aufnahme von stehenden Fässern
BAUER® Südlohn Fasszangen

  • zur Aufnahme von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

  • Größe: 76,8 x 20,0 x 41,9 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
76,8
Gewicht [kg]:
5
Höhe [cm]:
41,9
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Scherengreifer
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
geeignet für:
Stahl-Spundfass | 200 l Fass | stehende Fässer
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, lackiert
Aufnahmen für:
Kran
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,50*
€ 197,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 198,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 214,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 223,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 253,64*
€ 293,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474813
ab € 147,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.