Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr, Aluminumgehäuse gebürstet, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr, Aluminumgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Funkwanduhr, Aluminumgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Funkwanduhr, Aluminumgehäuse gebürstet, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0070
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5900 0-07
EAN/GTIN:
     4030275000258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk Wanduhr Satin Aluminium mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr Satin Aluminium

  • Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
  • Farbe: Aluminium
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, weiß

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0070: Funkwanduhr
  • BM0150: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 88,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 88,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,33*
€ 90,88*
€ 4,95*
ab € 68,37*
€ 90,88*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8900 0-07
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.