|  |
 |
| Artikel-Nr.: 158-1001086 Herst.-Nr.: 4-0006-6 EAN/GTIN: 4260556676586 |
| | |
|
|  |  |
 | share Fineliner Set versch. Farben Gehäuse aus 85% rachwachsendem Material, Verpackung aus Recyclingmaterial share® Fineliner Set in verschiedenen FarbenDas share® Fineliner-Set in verschiedenen Farben eignet sich perfekt für farbiges und präzises Schreiben. - Fineliner-Set
- Farben: schwarz, grau, blau, grün, rot, orange
- Dreikant-Design für ergonomische Handhabung
- Gummierte Griffzone für komfortables Schreiben
- Feine, präzise Spitze mit Metallverstärkung
- Strichstärke: 0,4 mm
- 1 VE = 6 Stück
Was ist share® ? - soziales und ökologisches Unternehmen mit Nachhaltigkeitsfokus
- nachhaltige Produkte wie Schreibwaren aus Recycling-Komponenten
- jede gekaufte share® Schreibware spendet eine Unterrichtsstunde
Weitere Informationen:  |  | Produktart: | Fineliner | Produktkategorie: | Stifte und Marker | Farbe: | schwarz | rot | grau | blau | grün | orange | Tinte: | abwischbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 60 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,52667* | € 0,77* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,525* | € 0,965* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,53334* | € 0,98334* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,61167* | € 1,15334* |  |  |  | Lager 158 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,685* | € 1,245* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 158 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 158 |  | Versand: Lager 158 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|