|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-SH-0006-6 Herst.-Nr.: 4-0006-6 EAN/GTIN: 4260556676586 |
| |
|
|  |  |
 | share Fineliner 6er-Blister (EAN 4260556676586) Blister mit 6 Finelinern in den Farben schwarz, grau, blau, grün, rot und orange. Mit geruchsneutraler, wasserbasierter Tinte und einer feinen Strichstärke von 0,4mm. Die besonders feine Faserspitze ist metallgefasst. Die Cap-Off Zeit beträgt 2-3 Tage. Das Gehäuse besteht zu mind. 85% aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Verpackung besteht aus Recyclingmaterial. Klimaneutrales Produkt - Informationen zur Kompensation der Treibhausgasemissionen finden Sie hier: www.ClimatePartner.com/53739-2102-1001. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 6er Set | Schreibfarbe: | Schwarz, Rot, Blau, Grün, Orange, Grau | Stiftspitze: | Kunststoffspitze 0,4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 60 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,52667* | € 0,77* |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,525* | € 0,965* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,53334* | € 0,98334* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,61167* | € 1,15334* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,63167* | € 1,19334* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|