Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfmaschine S 560 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haubenschrumpfmaschine S 560 N
Haubenschrumpfmaschine S 560 N
Artikel-Nr.:
     1545-00030895
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer

Haubenschrumpfmaschine S 560 N


Halbautomatische Anlage


Dient der Warensicherung


10 Arbeitsprogramme abspeicherbar


Durchschnittliche Stundenleistung bis 600 Stück


Schweißdraht teflonbeschichtet


Höhenverstellung der Arbeitsfläche über interne Vorrichtung


Höhenverstellbares Einlegegitter in der Kammer


Haltemagnet für die Haube


Automatische Freigabe der Haube


Automatischer Austrag durch Rollenbahn

 
Technische Daten
Schweißrahmengröße: 560 x 430 mm
Max. Produkthöhe: 260 mm
Max. Folienbreite: 600 mm
Max. Rollendurchmesser: 300 mm
Maschinengewicht: 140 kg
Maschinenmaße: 2.100 x 790 x 1.115 mm
 
Optionales Zubehör
Abrollvorrichtung für 2. Rolle
Packplatte aus Edelstahl
Aufwickelvorrichtung für Folienrestfilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.726,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.851,16*
€ 5.772,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.821,23*
€ 5.737,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.746,12*
€ 5.647,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.726,88*
€ 5.624,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.