Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfmaschine SL 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haubenschrumpfmaschine SL 55
Haubenschrumpfmaschine SL 55
Artikel-Nr.:
     1545-00030891
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer

Haubenschrumpfmaschine SL 55

Halbautomatische Anlage


Dient der Warensicherung


6 Arbeitsprogramme abspeicherbar


Durchschnittliche Stundenleistung bis 300 Stück


Schrumpftemperatur, Temperatur des Schweißdrahtes, Haubenschließzeit einstellbar


Stabiler Unterbau mit Fahrrollen und Packplatte aus Edelstahl optional erhältlich

 
Technische Daten
Schweißrahmengröße: 560 x 430 mm
Max. Produkthöhe: 260 mm
Max. Folienbreite: 600 mm
Max. Rollendurchmesser: 250 mm
Maschinengewicht: 77 kg
Maschinenmaße: 1.240 x 805 x 1.102 mm
 
Optionales Zubehör
massiver, fahrbarer Unterbau
Packplatte aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.851,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,23*
€ 3.520,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,19*
€ 3.495,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.878,57*
€ 3.425,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.851,55*
€ 3.393,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.