Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfmaschine SL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haubenschrumpfmaschine SL 45
Haubenschrumpfmaschine SL 45
Artikel-Nr.:
     1545-00030890
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer

Haubenschrumpfmaschine SL 45

Halbautomatische Anlage


Dient der Warensicherung


6 Arbeitsprogramme abspeicherbar


Durchschnittliche Stundenleistung bis 300 Stück


Schrumpftemperatur, Temperatur des Schweißdrahtes, Haubenschließzeit einstellbar


Stabiler Unterbau mit Fahrrollen und Packplatte aus Edelstahl optional erhältlich

 
Technische Daten
Schweißrahmengröße: 440 x 300 mm
Max. Produkthöhe: 210 mm
Max. Folienbreite: 450 mm
Max. Rollendurchmesser: 250 mm
Maschinengewicht: 60 kg
Maschinenmaße: 1.050 x 665 x 1.029 mm
 
Optionales Zubehör
massiver, fahrbarer Unterbau
Packplatte aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.807,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.921,24*
€ 3.476,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,28*
€ 3.433,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,60*
€ 3.369,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,90*
€ 3.341,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.