Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm orange


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm orange
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm orange
Artikel-Nr.:
     1545-00016430
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm orange


haftklebend, orange 120 g/qm


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 82 entspricht ca. HKS 8


Folienfenster links, in Stellung 20 mm von links, 57 mm von oben


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 55x90 mm


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: orange


Außenfarbe: orange

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 102,27*
€ 121,70
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 99,71*
€ 118,65
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 93,63*
€ 111,42
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 91,76*
€ 109,19
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 85,91*
€ 102,23
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 82,25*
€ 97,88
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 77,40*
€ 92,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.